€ 24,10/ stukexcl. btw
€ 29,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Pulley TB |
Type | Z/SPZ/QXPZ |
Steekcirkeldiameter | 140 mm |
Aantal groeven | 2 |
Boring type | Conische boring , RV03531 |
Taper Lock | 1610 |
Uitvoering | 6 |
Breedte loopvlak | 9.9 mm |
Buitendiameter | 144 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 9.7 mm |
Maximale boring | 42 mm |
F | 28 mm |
J | 111 mm |
K | 3 mm |
L | 25 mm |
O | 144 mm |
P | 140 mm |
€ 16,90/ stukexcl. btw
€ 20,45incl. btw
38 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026