Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT V-riemschijf taperbush 132 SPA 2 TB 2012

  • ERIKS:23835718
  • Fabrikant:4014486245387
Image 1
Opslaan in lijst

€ 24,28/ stukexcl. btw

€ 29,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Pulley TB
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
132 mm
Aantal groeven
2
Boring type
Conische boring
Taper Lock
2012
Uitvoering
6
Breedte loopvlak
12.9 mm
Buitendiameter
138 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm
Maximale boring
50 mm
F
35 mm
J
103 mm
K
3 mm
L
32 mm
O
138 mm
P
132 mm