Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT V-riemschijf voor klembus, Pulley TB Serie, Type Z/SPZ/QXPZ, 125mm PCD, 6 Groeven, 65mm Max boring

  • ERIKS:23619891
  • Fabrikant:4014486250343
Image 1
Opslaan in lijst

€ 34,92/ stukexcl. btw

€ 42,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Pulley TB
Type
Z/SPZ/QXPZ
Steekcirkeldiameter
125 mm
Aantal groeven
6
Boring type
Conische boring , RV03531
Taper Lock
2517
Buitendiameter
129 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
9.7 mm
Maximale boring
65 mm
F
76 mm