Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT V-riemschijf voor klembus, Pulley TB Serie, Type Z/SPZ/QXPZ, 125mm PCD, 4 Groeven, 50mm Max boring

  • ERIKS:23619890
  • Fabrikant:4014486250329
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,70/ stukexcl. btw

€ 33,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Pulley TB
Type
Z/SPZ/QXPZ
Steekcirkeldiameter
125 mm
Aantal groeven
4
Boring type
Conische boring , RV03531
Taper Lock
2012
Buitendiameter
129 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
9.7 mm
Maximale boring
50 mm
F
52 mm