€ 26,30/ stukexcl. btw
€ 31,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Pulley TB |
Type | A/SPA/QXPA |
Steekcirkeldiameter | 118 mm |
Aantal groeven | 3 |
Boring type | Conische boring |
Taper Lock | 2012 |
Uitvoering | 2 |
Breedte loopvlak | 12.9 mm |
Buitendiameter | 124 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 12.7 mm |
Maximale boring | 50 mm |
F | 50 mm |
J | 90 mm |
L | 32 mm |
M | 18 mm |
O | 124 mm |
P | 118 mm |
€ 21,01/ stukexcl. btw
€ 25,42incl. btw
16 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026