€ 11,47/ stukexcl. btw
€ 13,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Pulley TB |
Type | Z/SPZ/QXPZ |
Steekcirkeldiameter | 100 mm |
Aantal groeven | 1 |
Boring type | Conische boring , RV03531 |
Taper Lock | 1210 |
Uitvoering | 1 |
Breedte loopvlak | 9.9 mm |
Buitendiameter | 104 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 9.7 mm |
Maximale boring | 32 mm |
F | 16 mm |
K | 0 mm |
L | 25 mm |
M | 9 mm |
N | 85 mm |
O | 104 mm |
P | 100 mm |
€ 11,21/ stukexcl. btw
€ 13,56incl. btw
2100 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026