Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT V-riemschijf taperbush 100 SPB 1 TB 1610

  • ERIKS:23835861
  • Fabrikant:4014486246377
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,58/ stukexcl. btw

€ 15,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Pulley TB
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
100 mm
Aantal groeven
1
Boring type
Conische boring
Taper Lock
1610
Breedte loopvlak
16.1 mm
Buitendiameter
107 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm
Maximale boring
42 mm
F
25 mm
O
107 mm
P
100 mm
Alternatieven
Product Image

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 100 SPB 1 TL 1610

  • Eriks:11422018
  • Manufacturer:031B0141

€ 19,79/ stukexcl. btw

€ 23,95incl. btw

1 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026