€ 14,91/ stukexcl. btw
€ 18,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Pulley TB |
Type | A/SPA/QXPA |
Steekcirkeldiameter | 100 mm |
Aantal groeven | 2 |
Boring type | Conische boring |
Taper Lock | 1610 |
Uitvoering | 6 |
Breedte loopvlak | 12.7 mm |
Buitendiameter | 106 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 12.7 mm |
Maximale boring | 42 mm |
F | 35 mm |
J | 71 mm |
K | 10 mm |
L | 25 mm |
O | 106 mm |
P | 100 mm |