Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT V-riemschijf taperbush 100 SPA 1 TB 1610

  • ERIKS:23835688
  • Fabrikant:4014486245127
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,62/ stukexcl. btw

€ 14,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Pulley TB
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
100 mm
Aantal groeven
1
Boring type
Conische boring
Taper Lock
1610
Uitvoering
1
Breedte loopvlak
12.7 mm
Buitendiameter
106 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm
Maximale boring
42 mm
F
20 mm
L
25 mm
M
5 mm
N
85 mm
O
106 mm
P
100 mm
Alternatieven
Product Image

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 100 SPA 1 TL 1610

  • Eriks:11421852
  • Manufacturer:031A0141

€ 12,77/ stukexcl. btw

€ 15,45incl. btw

71 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026