Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT V-riem VB klassiek profiel 8x530

  • ERIKS:23614004
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,82/ stukexcl. btw

€ 16,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
VB
Type
8
Hoogte
5 mm
Breedte (boven)
8 mm
Referentielengte (ISO)
550 mm
Binnenlengte
530 mm
Materiaal
Rubber
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Nee
Uitvoering vormvertand
Ja
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -40 tot 70 °C
Min. schijfdiameter
40 mm
Max. snaarsnelheid
30 m/s