€ 13,82/ stukexcl. btw
€ 16,72incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | VB |
Type | 8 |
Hoogte | 5 mm |
Breedte (boven) | 8 mm |
Referentielengte (ISO) | 470 mm |
Binnenlengte | 450 mm |
Materiaal | Rubber |
Trekkoord | Polyester (PES) |
Ommanteld | Nee |
Uitvoering vormvertand | Ja |
Uitvoering dubbel v-profiel | Nee |
Statisch geleidend volgens ISO 1813 | Ja |
Oliebestendig | Ja |
Temperatuurbestendigheid | van -40 tot 70 °C |
Min. schijfdiameter | 40 mm |
Max. snaarsnelheid | 30 m/s |