Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT V-riem VB klassiek profiel 6x600

  • ERIKS:23613253
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,72/ stukexcl. btw

€ 14,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
VB
Type
Y/6
Hoogte
4 mm
Breedte (boven)
6 mm
Referentielengte (ISO)
615 mm
Binnenlengte
600 mm
Materiaal
Rubber
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Nee
Uitvoering vormvertand
Ja
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -40 tot 70 °C
Min. schijfdiameter
28 mm
Max. snaarsnelheid
30 m/s