€ 11,46/ stukexcl. btw
€ 13,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | VB |
Type | 5 |
Hoogte | 3 mm |
Breedte (boven) | 5 mm |
Referentielengte (ISO) | 310 mm |
Binnenlengte | 300 mm |
Materiaal | Gummi |
Trekkoord | Polyester (PES) |
Ommanteld | Nee |
Uitvoering vormvertand | Ja |
Uitvoering dubbel v-profiel | Nee |
Statisch geleidend volgens ISO 1813 | Ja |
Oliebestendig | Ja |
Temperatuurbestendigheid | van -40 tot 70 °C |
Min. schijfdiameter | 20 mm |
Max. snaarsnelheid | 30 m/s |