Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT V-riem VB klassiek profiel 40x7500

  • ERIKS:23612097
Image 1
Opslaan in lijst

€ 748,20/ stukexcl. btw

€ 905,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
VB
Type
E/40
Hoogte
25 mm
Breedte (boven)
40 mm
Referentielengte (ISO)
7580 mm
Binnenlengte
7500 mm
Materiaal
Rubber
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Uitvoering vormvertand
Nee
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -40 tot 70 °C
Min. schijfdiameter
500 mm
Max. snaarsnelheid
30 m/s