€ 361,11/ stukexcl. btw
€ 436,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | VB |
Type | E/40 |
Hoogte | 25 mm |
Breedte (boven) | 40 mm |
Referentielengte (ISO) | 4080 mm |
Binnenlengte | 4000 mm |
Materiaal | Gummi |
Trekkoord | Polyester (PES) |
Ommanteld | Ja |
Uitvoering vormvertand | Nee |
Uitvoering dubbel v-profiel | Nee |
Statisch geleidend volgens ISO 1813 | Ja |
Oliebestendig | Ja |
Temperatuurbestendigheid | van -40 tot 70 °C |
Min. schijfdiameter | 500 mm |
Max. snaarsnelheid | 30 m/s |