Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT V-riem VB klassiek profiel 32x4750

  • ERIKS:23611408
Image 1
Opslaan in lijst

€ 259,61/ stukexcl. btw

€ 314,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
VB
Type
D/32
Hoogte
20 mm
Breedte (boven)
32 mm
Referentielengte (ISO)
4825 mm
Binnenlengte
4750 mm
Materiaal
Rubber
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Uitvoering vormvertand
Nee
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -40 tot 70 °C
Min. schijfdiameter
355 mm
Max. snaarsnelheid
30 m/s
Alternatieven

€ 234,85/ stukexcl. btw

€ 284,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026