Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT V-riem VB klassiek profiel 32x2800

  • ERIKS:23611390
Image 1
Opslaan in lijst

€ 155,82/ stukexcl. btw

€ 188,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
VB
Type
D/32
Hoogte
20 mm
Breedte (boven)
32 mm
Referentielengte (ISO)
2875 mm
Binnenlengte
2800 mm
Materiaal
Gummi
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Uitvoering vormvertand
Nee
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -40 tot 70 °C
Min. schijfdiameter
355 mm
Max. snaarsnelheid
30 m/s