€ 768,58/ stukexcl. btw
€ 929,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | VB |
Type | D/32 |
Hoogte | 20 mm |
Breedte (boven) | 32 mm |
Referentielengte (ISO) | 12204 mm |
Binnenlengte | 12129 mm |
Ommanteld | Ja |
Temperatuurbestendigheid | van -40 tot 70 °C |