Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT V-riem VB klassiek profiel 25x6300

  • ERIKS:23610861
Image 1
Opslaan in lijst

€ 243,52/ stukexcl. btw

€ 294,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
VB
Type
25
Hoogte
16 mm
Breedte (boven)
25 mm
Referentielengte (ISO)
6360 mm
Binnenlengte
6300 mm
Materiaal
Rubber
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Uitvoering vormvertand
Nee
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -40 tot 70 °C
Min. schijfdiameter
250 mm
Max. snaarsnelheid
30 m/s