Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT V-riem VB klassiek profiel 20x3350

  • ERIKS:23610355
Image 1
Opslaan in lijst

€ 87,42/ stukexcl. btw

€ 105,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
VB
Type
20
Hoogte
12.5 mm
Breedte (boven)
20 mm
Breedte (onder)
11.4 mm
Referentielengte (ISO)
3400 mm
Binnenlengte
3350 mm
Materiaal
Gummi
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Uitvoering vormvertand
Nee
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -40 tot 70 °C
Min. schijfdiameter
160 mm
Max. snaarsnelheid
30 m/s