€ 34,61/ stukexcl. btw
€ 41,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | VB |
Type | 20 |
Hoogte | 12.5 mm |
Breedte (boven) | 20 mm |
Breedte (onder) | 11.4 mm |
Referentielengte (ISO) | 1300 mm |
Binnenlengte | 1250 mm |
Materiaal | Rubber |
Trekkoord | Polyester (PES) |
Ommanteld | Ja |
Uitvoering vormvertand | Nee |
Uitvoering dubbel v-profiel | Nee |
Statisch geleidend volgens ISO 1813 | Ja |
Oliebestendig | Ja |
Temperatuurbestendigheid | van -40 tot 70 °C |
Min. schijfdiameter | 160 mm |
Max. snaarsnelheid | 30 m/s |