Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT V-riem VB klassiek profiel 17x3378

  • ERIKS:23608024
Image 1
Opslaan in lijst

€ 68,85/ stukexcl. btw

€ 83,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
VB
Type
B/17
Hoogte
11 mm
Breedte (boven)
17 mm
Referentielengte (ISO)
3418 mm
Binnenlengte
3378 mm
Ommanteld
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -40 tot 70 °C
Alternatieven

€ 63,93/ stukexcl. btw

€ 77,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026