Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT V-riem VB klassiek profiel 17x3350

  • ERIKS:23609965
Image 1
Opslaan in lijst

€ 71,05/ stukexcl. btw

€ 85,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
VB
Type
B/17
Hoogte
11 mm
Breedte (boven)
17 mm
Referentielengte (ISO)
3390 mm
Binnenlengte
3350 mm
Materiaal
Gummi
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Uitvoering vormvertand
Nee
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -40 tot 70 °C
Min. schijfdiameter
112 mm
Max. snaarsnelheid
30 m/s
Alternatieven

€ 63,93/ stukexcl. btw

€ 77,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026