Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT V-riem VB klassiek profiel 17x2616

  • ERIKS:23609947
Image 1
Opslaan in lijst

€ 55,76/ stukexcl. btw

€ 67,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
VB
Type
B/17
Hoogte
11 mm
Breedte (boven)
17 mm
Referentielengte (ISO)
2656 mm
Binnenlengte
2616 mm
Materiaal
Rubber
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Uitvoering vormvertand
Nee
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -40 tot 70 °C
Min. schijfdiameter
112 mm
Max. snaarsnelheid
30 m/s
Alternatieven

€ 50,00/ stukexcl. btw

€ 60,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026