Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT V-riem VB klassiek profiel 17x1473

  • ERIKS:23609898
Image 1
Opslaan in lijst

€ 33,69/ stukexcl. btw

€ 40,76incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
VB
Type
B/17
Hoogte
11 mm
Breedte (boven)
17 mm
Referentielengte (ISO)
1513 mm
Binnenlengte
1473 mm
Materiaal
Rubber
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Uitvoering vormvertand
Nee
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -40 tot 70 °C
Min. schijfdiameter
112 mm
Max. snaarsnelheid
30 m/s
Alternatieven

€ 30,06/ stukexcl. btw

€ 36,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026