Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT V-riem VB klassiek profiel 13x3658

  • ERIKS:23609205
Image 1
Opslaan in lijst

€ 53,09/ stukexcl. btw

€ 64,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
VB
Type
A/13
Hoogte
8 mm
Breedte (boven)
13 mm
Referentielengte (ISO)
3688 mm
Binnenlengte
3658 mm
Materiaal
Rubber
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Uitvoering vormvertand
Nee
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -40 tot 70 °C
Min. schijfdiameter
71 mm
Max. snaarsnelheid
30 m/s
Alternatieven

€ 49,10/ stukexcl. btw

€ 59,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026