Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT V-riem VB klassiek profiel 13x2032

  • ERIKS:23609167
Image 1
Opslaan in lijst

€ 29,80/ stukexcl. btw

€ 36,06incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
VB
Type
A/13
Hoogte
8 mm
Breedte (boven)
13 mm
Referentielengte (ISO)
2062 mm
Binnenlengte
2032 mm
Materiaal
Rubber
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Uitvoering vormvertand
Nee
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -40 tot 70 °C
Min. schijfdiameter
71 mm
Max. snaarsnelheid
30 m/s
Alternatieven

€ 26,68/ stukexcl. btw

€ 32,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026