€ 25,82/ stukexcl. btw
€ 31,24incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | VB |
Type | A/13 |
Hoogte | 8 mm |
Breedte (boven) | 13 mm |
Referentielengte (ISO) | 1655 mm |
Binnenlengte | 1625 mm |
Materiaal | Gummi |
Trekkoord | Polyester (PES) |
Ommanteld | Ja |
Uitvoering vormvertand | Nee |
Uitvoering dubbel v-profiel | Nee |
Statisch geleidend volgens ISO 1813 | Ja |
Oliebestendig | Ja |
Temperatuurbestendigheid | van -40 tot 70 °C |
Min. schijfdiameter | 71 mm |
Max. snaarsnelheid | 30 m/s |