Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT V-riem VB klassiek profiel 10x975

  • ERIKS:23608619
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,09/ stukexcl. btw

€ 17,05incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
VB
Type
Z/10
Hoogte
6 mm
Breedte (boven)
10 mm
Referentielengte (ISO)
997 mm
Binnenlengte
975 mm
Materiaal
Rubber
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Uitvoering vormvertand
Nee
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -40 tot 70 °C
Min. schijfdiameter
50 mm
Max. snaarsnelheid
30 m/s
Alternatieven

€ 12,90/ stukexcl. btw

€ 15,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026