Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT V-riem VB klassiek profiel 10x1626

  • ERIKS:23608569
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,96/ stukexcl. btw

€ 26,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
VB
Type
Z/10
Hoogte
6 mm
Breedte (boven)
10 mm
Referentielengte (ISO)
1648 mm
Binnenlengte
1626 mm
Materiaal
Gummi
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Uitvoering vormvertand
Nee
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -40 tot 70 °C
Min. schijfdiameter
50 mm
Max. snaarsnelheid
30 m/s