Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT V-riem VB klassiek profiel 10x1150

  • ERIKS:23608546
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,78/ stukexcl. btw

€ 17,88incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
VB
Type
Z/10
Hoogte
6 mm
Breedte (boven)
10 mm
Referentielengte (ISO)
1172 mm
Binnenlengte
1150 mm
Materiaal
Gummi
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Uitvoering vormvertand
Nee
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -40 tot 70 °C
Min. schijfdiameter
50 mm
Max. snaarsnelheid
30 m/s
Alternatieven

€ 13,90/ stukexcl. btw

€ 16,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026