Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT V-riem SUPER XE-POWER PRO openflank vormvertand smalprofiel XPB2840 XEP

  • ERIKS:13412544
Image 1
Optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S
High performance smalprofiel V-riem - openflank, vormvertand

De nieuwe Optibelt Super XE-Power Pro is één van de meest efficiënte aandrijfriemen op de markt. Het innovatieve ontwerp opent nieuwe mogelijkheden in het uittekenen van aandrijvingen, zelfs op de kleinste riemschijfdiameters, bij extreme temperaturen en op hoge snelheid.

Eigenschappen en voordelen:
  • Bestand tegen rugspanrollen
  • M=S: Matched Sets - riemen kunnen in set gecombineerd worden zonder nameten
  • +20% meer krachtoverbrenging in vergelijking tot de Optibelt Super X-Power M=S
  • Temperatuurbereik : van -40° tot +120°C
  • Zeer rustige loop, ook bij erg hoge draaimomenten
  • Onderhoudsvrij
Opslaan in lijst

€ 75,54/ stukexcl. btw

€ 91,40incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Super XE-Power PRO
Type
XPB
Hoogte
13 mm
Breedte (boven)
16.3 mm
Effectieve lengte (ISO)
2840 mm
Referentielengte (ISO)
2840 mm
Materiaal
EPDM-rubber
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Nee
Uitvoering vormvertand
Ja
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -40 tot 120 °C
Min. schijfdiameter
112 mm
DIN-norm
DIN 7753
Alternatieven

€ 94,00/ stukexcl. btw

€ 113,74incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026