€ 71,24/ stukexcl. btw
€ 86,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Super XE-Power PRO |
Type | XPB |
Hoogte | 13 mm |
Breedte (boven) | 16.3 mm |
Effectieve lengte (ISO) | 2680 mm |
Referentielengte (ISO) | 2680 mm |
Materiaal | EPDM-rubber |
Trekkoord | Polyester (PES) |
Ommanteld | Nee |
Uitvoering vormvertand | Ja |
Uitvoering dubbel v-profiel | Nee |
Statisch geleidend volgens ISO 1813 | Ja |
Oliebestendig | Ja |
Temperatuurbestendigheid | van -40 tot 120 °C |
Min. schijfdiameter | 112 mm |
DIN-norm | DIN 7753 |
€ 89,87/ stukexcl. btw
€ 108,74incl. btw
32 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026