€ 24,50/ stukexcl. btw
€ 29,65incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Super XE-Power PRO |
Type | XPA |
Hoogte | 10 mm |
Breedte (boven) | 13 mm |
Effectieve lengte (ISO) | 1357 mm |
Referentielengte (ISO) | 1357 mm |
Materiaal | EPDM-rubber |
Trekkoord | Polyester (PES) |
Ommanteld | Nee |
Uitvoering vormvertand | Ja |
Uitvoering dubbel v-profiel | Nee |
Statisch geleidend volgens ISO 1813 | Ja |
Oliebestendig | Ja |
Temperatuurbestendigheid | van -40 tot 120 °C |
Min. schijfdiameter | 71 mm |
DIN-norm | DIN 7753 |
€ 32,38/ stukexcl. btw
€ 39,18incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026