€ 67,90/ stukexcl. btw
€ 82,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Super XE-Power PRO |
Type | 5VX/15JX |
Hoogte | 13 mm |
Breedte (boven) | 15 mm |
Buitenlengte | 2540 mm |
Buitenlengte | 100 in |
Materiaal | EPDM-rubber |
Trekkoord | Polyester (PES) |
Ommanteld | Nee |
Uitvoering vormvertand | Ja |
Uitvoering dubbel v-profiel | Nee |
Statisch geleidend volgens ISO 1813 | Ja |
Oliebestendig | Ja |
Temperatuurbestendigheid | van -40 tot 120 °C |
Min. schijfdiameter | 112 mm |
DIN-norm | DIN 7753 |
€ 84,32/ stukexcl. btw
€ 102,03incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026