€ 18,07/ stukexcl. btw
€ 21,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Super XE-Power PRO |
Type | 3VX/9NX |
Hoogte | 8 mm |
Breedte (boven) | 9 mm |
Buitenlengte | 1346.2 mm |
Buitenlengte | 53 in |
Materiaal | EPDM-rubber |
Trekkoord | Polyester (PES) |
Ommanteld | Nee |
Uitvoering vormvertand | Ja |
Uitvoering dubbel v-profiel | Nee |
Statisch geleidend volgens ISO 1813 | Ja |
Oliebestendig | Ja |
Temperatuurbestendigheid | van -40 tot 120 °C |
Min. schijfdiameter | 56 mm |
DIN-norm | DIN 7753 |
€ 23,66/ stukexcl. btw
€ 28,63incl. btw
17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026