Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT V-riem SUPER XE-POWER PRO openflank vormvertand smalprofiel 3VX355 XEP

  • ERIKS:13412665
Image 1
Optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S
High performance smalprofiel V-riem - openflank, vormvertand

De nieuwe Optibelt Super XE-Power Pro is één van de meest efficiënte aandrijfriemen op de markt. Het innovatieve ontwerp opent nieuwe mogelijkheden in het uittekenen van aandrijvingen, zelfs op de kleinste riemschijfdiameters, bij extreme temperaturen en op hoge snelheid.

Eigenschappen en voordelen:
  • Bestand tegen rugspanrollen
  • M=S: Matched Sets - riemen kunnen in set gecombineerd worden zonder nameten
  • +20% meer krachtoverbrenging in vergelijking tot de Optibelt Super X-Power M=S
  • Temperatuurbereik : van -40° tot +120°C
  • Zeer rustige loop, ook bij erg hoge draaimomenten
  • Onderhoudsvrij
Opslaan in lijst

€ 11,06/ stukexcl. btw

€ 13,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Super XE-Power PRO
Type
3VX/9NX
Hoogte
8 mm
Breedte (boven)
9 mm
Buitenlengte
901.7 mm
Buitenlengte
35.5 in
Materiaal
EPDM-rubber
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Nee
Uitvoering vormvertand
Ja
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -40 tot 120 °C
Min. schijfdiameter
56 mm
DIN-norm
DIN 7753
Alternatieven

€ 14,72/ stukexcl. btw

€ 17,81incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026