€ 10,34/ stukexcl. btw
€ 12,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Super XE-Power PRO |
Type | 3VX/9NX |
Hoogte | 8 mm |
Breedte (boven) | 9 mm |
Buitenlengte | 673.1 mm |
Buitenlengte | 26.5 in |
Materiaal | EPDM-rubber |
Trekkoord | Polyester (PES) |
Ommanteld | Nee |
Uitvoering vormvertand | Ja |
Uitvoering dubbel v-profiel | Nee |
Statisch geleidend volgens ISO 1813 | Ja |
Oliebestendig | Ja |
Temperatuurbestendigheid | van -40 tot 120 °C |
Min. schijfdiameter | 56 mm |
DIN-norm | DIN 7753 |
€ 13,42/ stukexcl. btw
€ 16,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026