Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT V-riem SPB2720 SK

  • ERIKS:23200161
  • Fabrikant:4014486501346
Image 1
Opslaan in lijst

€ 52,92/ stukexcl. btw

€ 64,03incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
SK
Type
SPB
Referentielengte (ISO)
2720 mm
Temperatuurbestendigheid
van -40 tot 70 °C