Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT V-riem SK ommanteld smalprofiel SPZ862

  • ERIKS:23617913
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,78/ stukexcl. btw

€ 10,62incl. btw

26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
SK
Type
SPZ
Hoogte
8 mm
Breedte (boven)
9.7 mm
Referentielengte (ISO)
862 mm
Materiaal
Rubber
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Uitvoering vormvertand
Nee
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -40 tot 70 °C
Min. schijfdiameter
63 mm
Max. snaarsnelheid
42 m/s
Alternatieven
Product Image

GATES V-riem Super HC® ommanteld smalprofiel SPZ862

  • Eriks:1020731
  • Manufacturer:933100862

€ 13,05/ stukexcl. btw

€ 15,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026