Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT V-riem SK ommanteld smalprofiel SPZ800

  • ERIKS:23617908
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,27/ stukexcl. btw

€ 10,01incl. btw

23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
SK
Type
SPZ
Hoogte
8 mm
Breedte (boven)
9.7 mm
Referentielengte (ISO)
800 mm
Materiaal
Gummi
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Uitvoering vormvertand
Nee
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -40 tot 70 °C
Min. schijfdiameter
63 mm
Max. snaarsnelheid
42 m/s
Alternatieven
Product Image

GATES V-riem Super HC® ommanteld smalprofiel SPZ800

  • Eriks:1020730
  • Manufacturer:933100800

€ 12,48/ stukexcl. btw

€ 15,10incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026