Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT V-riem SK ommanteld smalprofiel SPZ687

  • ERIKS:23617900
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,27/ stukexcl. btw

€ 10,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
SK
Type
SPZ
Hoogte
8 mm
Breedte (boven)
9.7 mm
Referentielengte (ISO)
687 mm
Materiaal
Rubber
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Uitvoering vormvertand
Nee
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -40 tot 70 °C
Min. schijfdiameter
63 mm
Max. snaarsnelheid
42 m/s
Alternatieven

€ 11,99/ stukexcl. btw

€ 14,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026