Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT V-riem SK ommanteld smalprofiel SPZ612

  • ERIKS:23617895
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,90/ stukexcl. btw

€ 9,56incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
SK
Type
SPZ
Hoogte
8 mm
Breedte (boven)
9.7 mm
Referentielengte (ISO)
612 mm
Materiaal
Gummi
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Uitvoering vormvertand
Nee
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -40 tot 70 °C
Min. schijfdiameter
63 mm
Max. snaarsnelheid
42 m/s
Alternatieven

€ 11,59/ stukexcl. btw

€ 14,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026