Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT V-riem SK ommanteld smalprofiel SPZ2120

  • ERIKS:23617862
Image 1
Opslaan in lijst

€ 19,49/ stukexcl. btw

€ 23,58incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
SK
Type
SPZ
Hoogte
8 mm
Breedte (boven)
9.7 mm
Referentielengte (ISO)
2120 mm
Materiaal
Gummi
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Uitvoering vormvertand
Nee
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -40 tot 70 °C
Min. schijfdiameter
63 mm
Max. snaarsnelheid
42 m/s
Alternatieven

€ 28,53/ stukexcl. btw

€ 34,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026