Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT V-riem SK ommanteld smalprofiel SPZ2037

  • ERIKS:23617860
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,11/ stukexcl. btw

€ 24,33incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
SK
Type
SPZ
Hoogte
8 mm
Breedte (boven)
9.7 mm
Referentielengte (ISO)
2037 mm
Materiaal
Rubber
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Uitvoering vormvertand
Nee
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -40 tot 70 °C
Min. schijfdiameter
63 mm
Max. snaarsnelheid
42 m/s
Alternatieven

€ 19,33/ stukexcl. btw

€ 23,39incl. btw

42 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026