Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT V-riem SK ommanteld smalprofiel SPZ1637

  • ERIKS:23617824
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17,25/ stukexcl. btw

€ 20,87incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
SK
Type
SPZ
Hoogte
8 mm
Breedte (boven)
9.7 mm
Referentielengte (ISO)
1637 mm
Materiaal
Rubber
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Uitvoering vormvertand
Nee
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -40 tot 70 °C
Min. schijfdiameter
63 mm
Max. snaarsnelheid
42 m/s
Alternatieven

€ 16,18/ stukexcl. btw

€ 19,58incl. btw

129 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 23,86/ stukexcl. btw

€ 28,87incl. btw

53 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026