Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT V-riem SK ommanteld smalprofiel SPZ1562

  • ERIKS:23617815
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,98/ stukexcl. btw

€ 19,34incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
SK
Type
SPZ
Hoogte
8 mm
Breedte (boven)
9.7 mm
Referentielengte (ISO)
1562 mm
Materiaal
Rubber
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Uitvoering vormvertand
Nee
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -40 tot 70 °C
Min. schijfdiameter
63 mm
Max. snaarsnelheid
42 m/s
Alternatieven
Product Image

FENNER V-riem Ultra PLUS ommanteld smalprofiel SPZ1562

  • Eriks:13920449
  • Manufacturer:260Z01562

€ 15,17/ stukexcl. btw

€ 18,36incl. btw

80 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026