Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT V-riem SK ommanteld smalprofiel SPZ1450

  • ERIKS:23617802
  • Fabrikant:4014486501674
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,40/ stukexcl. btw

€ 17,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
SK
Type
SPZ
Hoogte
8 mm
Breedte (boven)
9.7 mm
Referentielengte (ISO)
1450 mm
Ommanteld
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -40 tot 70 °C
Alternatieven

€ 20,78/ stukexcl. btw

€ 25,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026