€ 14,82/ stukexcl. btw
€ 17,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | SK |
Type | SPZ |
Hoogte | 8 mm |
Breedte (boven) | 9.7 mm |
Referentielengte (ISO) | 1420 mm |
Ommanteld | Ja |
Temperatuurbestendigheid | van -40 tot 70 °C |
€ 13,89/ stukexcl. btw
€ 16,81incl. btw
76 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026