€ 10,69/ stukexcl. btw
€ 12,93incl. btw
39 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | SK |
Type | SPZ |
Hoogte | 8 mm |
Breedte (boven) | 9.7 mm |
Referentielengte (ISO) | 1087 mm |
Materiaal | Rubber |
Trekkoord | Polyester (PES) |
Ommanteld | Ja |
Uitvoering vormvertand | Nee |
Uitvoering dubbel v-profiel | Nee |
Statisch geleidend volgens ISO 1813 | Ja |
Oliebestendig | Ja |
Temperatuurbestendigheid | van -40 tot 70 °C |
Min. schijfdiameter | 63 mm |
Max. snaarsnelheid | 42 m/s |
€ 15,19/ stukexcl. btw
€ 18,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026